Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 6.3V, 0402, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30362985
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04026D226MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=04026D226MAT2A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.7 mm, Kapazität=22 µF, Länge=1 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=X5R, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,288*
2 Tage
25043
10
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,416*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,328*
€ 0,784*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6029*
€ 0,71745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.