Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-04026D226MAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04026D226MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05DR50J226MH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 0,298*
1 Tag
12803
10
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,416*
5
€ 5,95*
ab € 0,328*
€ 0,784*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.980,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.