Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Schaltregler, 13 ... 36V, 9V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30366693
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     N7809-1CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Schaltregler, Typ=N7809-1CW, Ausgangsstrom=1 A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Feste Ausgangsspannung=9 V, Höhe=11.5 mm, Länge=17.5 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=265 °C, Schaltfrequenz=500 kHz, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=13 V, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: mean well dc dc wandler, dc dc steller, DC/DC-Schaltregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,63*
1 Tag
22
1
€ 14,99*
ab € 3,87*
€ 7,10*
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 7,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 39,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.