Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 100W, 5V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367569
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100-123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil
Schaltnetzteil, Typ=13100-123, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=15 V, Ausgangsspannung 3=15 V, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=2 A, Ausgangsstrom 3=2 A, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40.6 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=132 mm, Länge=172 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=100 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=H15-Steckverbinder, Ausgangstyp=Fest, Serien=MAX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Nettogewicht:
721 g
Tiefe:
258 mm
Bruttogewicht:
721 g
Breite:
148 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,89*
€ 418,88*
Frei Haus
ab € 493,76*
€ 646,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 525,43*
€ 648,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,11*
€ 771,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,23*
€ 699,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,38*
€ 659,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,43*
€ 625,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.