Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF maxpower, 100 W, triple - NETZGERAET MAX 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF maxpower, 100 W, triple - NETZGERAET MAX 315
SCHROFF maxpower, 100 W, triple - NETZGERAET MAX 315
SCHROFF maxpower, 100 W, triple - NETZGERAET MAX 315
SCHROFF maxpower, 100 W, triple - NETZGERAET MAX 315
SCHROFF maxpower, 100 W, triple - NETZGERAET MAX 315
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1135
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple, MAX 315

POWER SUPPLY MAX 315

Grosser Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC) - Hohe Leistungsdichte: 100 W bei 8 TE - 3 Ausgangsspannungen - Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Tiefe:
171.93 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.713 kg
Bruttogewicht:
0,712
Weitere Suchbegriffe: POWER, SUPPLY, 315, 13100123, MAX, POWER SUPPLY MAX 315, 13100-123
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 356,89*
€ 418,88*
Frei Haus
ab € 493,76*
€ 646,51*
Frei Haus
ab € 525,43*
€ 648,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.