Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC USB-2627 Multikoppel-USB-DAQ-Karte, 16AI, 16-Bit, 1 MS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368520
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MCC USB-2627 Multikoppel-USB-DAQ-Karte, 16AI, 16-Bit, 1 MS/s, Typ=6069-410-018, Breite=151 mm, Höhe=-999, Länge=152 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=USB-2627 Device, USB Cable, Accessory Kit, DAQami Quick Start, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=MCC, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
512 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
512 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, MCC USB-2627 Multikoppel-USB-DAQ-Karte, 16AI, 16-Bit, 1 MS/s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,88*
€ 1.011,65*
Frei Haus
ab € 958,63*
€ 1.074,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 984,45*
€ 1.077,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,41*
€ 1.282,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,65*
€ 1.268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,15*
€ 1.231,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,44*
€ 1.205,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,45*
€ 1.171,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.