Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-DIO24/37 24-Kanal-Digital-E/A-USB-Gerät, 24 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368540
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
USB-DIO24/37 24-Kanal-Digital-E/A-USB-Gerät, 24 Bit, Typ=6069-410-047, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=USB-DIO24/37 Device, USB Cable, DAQami Quick Start, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MCC, Produktart=Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
344 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
344 g
Breite:
216 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, USB-DIO24/37 24-Kanal-Digital-E/A-USB-Gerät, 24 Bit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 107,14*
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 165,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 165,29*
€ 201,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.