Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-Link-Basis für Modul-Perfect 70 Signalsäulen, 24 V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368933
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     910771771
EAN/GTIN:
     9010082068202
Suchbegriffe:
IO-Link-Basis für Modul-Perfect 70 ...
IO-Link-Basis für Modul-Perfect 70 Signalsäulen, 24 V, schwarz, Typ=910771771, Alternative (Alias)=PC7BLVIO, Betriebsspannung, max.=24 V, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=Modul Perfect 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
82 mm
Nettogewicht:
94,700 g
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
94,7 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,42*
€ 72,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 79,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,37*
€ 83,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.