Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Holster 65 x 155mm Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369379
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136408001
EAN/GTIN:
     4013288223104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Werkzeug-Holster, Typ=05136408001, Breite=155 mm, Höhe=-999, Tiefe=65 mm, Beuteltyp=Holster, Farbe=Schwarz, Material=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,25*
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 7,83*
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.