Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 4700uH, 5%, 300mA, 0.58Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369592
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7687480472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivität, radial
Induktivität, radial, Typ=7687480472, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=630 kHz, Höhe=14.5 mm, Induktivität=4700 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=0.58 Ω, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=420 mA, Testfrequenz=10 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=WE-TI HV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,49*
2 Tage
99
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,57*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.