Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7687480472 INDUKTIVITÄT DRAHTGEW 4.7MH 0.3A RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4036701
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7687480472
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WE-TI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 5.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 630 kHz
  • Bauart der Induktivität: Drahtgewickelt
  • Induktivität: 4.7 mH
  • Kernmaterial: -
  • Produktbreite: 10.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 1,12*
    € 1,50*
    Lager 139
    99
    1
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 2,56*
    3
    € 5,95*
    ab € 1,40*
    € 2,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.