Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte AC 255V 70mA 54mm Orange IP54 Schraube WBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369719
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21003104000
EAN/GTIN:
     4061131102601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=21003104000, Betriebsspannung, max.=255 V, Betriebsspannung, min.=185 V, Durchmesser Sockel=54 mm, Höhe gesamt=230 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=70 mA, Anschlussart=Schraube, Gehäusefarbe=Gelb, Gehäusematerial=Aluminium, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Orange, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP54, Stromart=AC, Series=WBL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
358 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
358 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 217,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,05*
€ 218,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 168,08*
€ 219,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,52*
€ 221,83*
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 224,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.