| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46754733 Herst.-Nr.: 21003104000 EAN/GTIN: 4061131102601 |
| |
|
| | |
| Blitzleuchte 230AC, 5J, IP54, ge WBL 230 AC AM Blitzleuchte mit 5J Leistung im stabilen Metallgehäuse mit oranger Haube - universelle Einsatzmöglichkeiten - Gehäuse und Befestigungswinkel aus robustem, eloxiertem Aluminium - aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen zu keiner Schädigung der Leuchte - schlagfeste Lichthaube aus Polycarbonat - bestens geeignet für harte Industrieumgebungen - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Lebensdauer: nach 8 Mio. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,07 A | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Leistung: | 5 J | Kalottenfarbe: | orange | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,95* | € 215,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,14* | € 215,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,07* | € 217,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,12* | € 221,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,40* | € 227,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|