Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte AC / DC 48V 540mA Rot IP66 Schraubklemme PY X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30369743
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21551815000
EAN/GTIN:
     4061131131571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signalleuchte, Typ=21551815000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=540 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Rot, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=8 Millionen Blitze, Lichteffekt=Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Series=PY X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
138 mm
Nettogewicht:
545 g
Tiefe:
182 mm
Bruttogewicht:
545 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 216,06*
€ 272,53*
Frei Haus
ab € 269,93*
€ 325,38*
Frei Haus
ab € 273,65*
€ 328,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,52*
€ 370,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,03*
€ 371,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.