Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 25W 15V 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370089
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPSB25-15-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=KPSB25-15-J, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.67 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=27.94, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=23 mm, Länge=70.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=500000 h, Nennleistung=25 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Stecker, 6-polig, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 UL 62368-1 CSA 62368-1 EN 62368-1 CE, Serien=KPSB25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
71 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, platinen netzteil, Wandler, Leiterplattenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 28,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 31,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.