Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 25W; 90÷264VAC; 15VDC; 1,67A; -30÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 25W; 90÷264VAC; 15VDC; 1,67A; -30÷70°C
Netzteil: Impuls; offen; 25W; 90÷264VAC; 15VDC; 1,67A; -30÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-KPSB25-15-J
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPSB25-15-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: PCB;Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 25W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 70,5x27,94x23mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1,67A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: KPSB25
Netzteil-Art: offen
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, platinen netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 26,55*
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 31,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.