Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 1.8V 80mA SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370680
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6201P182PR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=XC6201P182PR-G, Abfallspannung=710 mV, Ausgangsspannung, max.=1.8 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=80 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Feste Ausgangsspannung=1.8 V, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.5 mm, Lastregelung=30 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Leitungsregelung=0.2 %, Länge=4.5 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=10 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=SOT-89, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,254*
€ 0,835*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,91*
1 Tag
927
1
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 1,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.