Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XC6201P182PR-G LDO-FESTSP.REGL 1.8V 0.08A -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3535132
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6201P182PR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 1.8 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 1.8V 80mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-89
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 450 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 80 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TOREX, XC6201P182PR-G, 3535132, 353-5132
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,254*
    € 0,835*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,48*
    € 0,91*
    Lager 139
    927
    1
    € 14,99*
    ab € 0,203*
    € 1,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.