Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 500mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371028
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP233N0501TR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=XP233N0501TR-G, Abfallzeit=8 ns, Anstiegzeit=5 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=7 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=500 mA, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.5 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0462*
€ 0,4415*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,192*
€ 0,5194*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3892*
€ 0,46315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.