Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffgehäuse Piccolo 80x85x110mm Grau ABS IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371315
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8784304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Kunststoffgehäuse, Typ=8784304, Aussenmass Breite=80 mm, Aussenmass Höhe=110 mm, Aussenmass Tiefe=85 mm, Innenmass Breite=71.4 mm, Innenmass Höhe=101.4 mm, Innenmass Tiefe=78.8 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=ABS, Gehäusetyp=DIN-Schiene, Schutzart=IP66 IP67, Brandschutzklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Nema-Klassifikation=1 4X 6 12 13, Serie=Piccolo
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
199 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
199 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,87*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 15,88*
1
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 17,61*
8
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 22,22*
6 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 27,65*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.