Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-73 2.5" 480GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371503
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA480GS2AK2TO-I-8C-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA480GS2AK2TO-I-8C-236-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=7 mm, Lesegeschwindigkeit=565 MB/s, SSD-Speicherkapazität=480 GB, Schreibgeschwindigkeit=490 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=2.5", SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-73
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
41 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, Industrielle SSD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,38*
€ 245,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 218,06*
€ 250,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,39*
€ 284,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.