Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSA480GS2AK2TO-I-8C-236-STD SOLID-STATE-LAUFWERK, TLC-NAND, 480GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786325
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA480GS2AK2TO-I-8C-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Verschlüsselung: AES 256 Bit
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 565 MB/s
  • Formfaktor: 2.5 Zoll
  • Flash-Speicher: TLC NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: 5 V
  • Produktpalette: X-73 Series
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 490 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): 73.2k
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): 69.6k
  • Schnittstellen: SATA 6GB/s (SATA III)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 480 GB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, swissbit ssd, (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, SWISSBIT, SFSA480GS2AK2TO-I-8C-236-STD, 3786325, 378-6325
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 200,92*
    € 245,43*
    Frei Haus
    ab € 216,26*
    € 250,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,43*
    € 292,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 242,11*
    € 288,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 221,45*
    € 263,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,92*
    € 260,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,92*
    € 239,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.