Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meissel, 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372125
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142CDLF10/SB
EAN/GTIN:
     4003008149661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=0142CDLF10/SB, Breite der Spitze=1 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=8 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze 1mm, lötstation ersa, lötstation, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,61*
1 Tag
74
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,61*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 7,53*
€ 10,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 11,13*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 8,13*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.