Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ERSADUR, 1 mm, meißelförmig, 0142CDLF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze ERSADUR, 1 mm, meißelförmig, 0142CDLF10
Lötspitze ERSADUR, 1 mm, meißelförmig, 0142CDLF10
Lötspitze ERSADUR, 1 mm, meißelförmig, 0142CDLF10
Artikel-Nr.:
     8898-WL70154
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142CDLF10/SB
EAN/GTIN:
     4003008149661
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Produktbeschreibung

Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrieanwendungen zur dauerhaften Nutzung.

Der Schutz gegen Korrosion und Oxidation sorgt für eine lange Standzeit der Spitze.

Tip'n'Turn ist das patentierte Konzept für die Vereinigung von Lötspitze und Heizelement. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen schnellen Wechsel der Lötspitze selbst im heißen Zustand, entweder mit Hilfe des Ablageständers 0A58 oder von Hand.

Diese Lötspitze passt zu den folgenden Lötwerkzeugen: i-TOOL TRACE.

Eigenschaften

  • 1,0 mm
  • ERSADUR Beschichtung
  • lange Standzeit der Spitze
  • Tip'n'Turn Konzept
  • Bajonettverschluss
  • RoHS konform: ja
  • Spitzenserie: 142
  • Innendurchmesser Schaft: 3,5 mm
  • Außendurchmesser Schaft: 5,2 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: i-TOOL TRACE
  • passendes Handstück: i-Tool Trace
  • ESD gerecht: nein
  • Klingenbreite: 1 mm
Weitere Informationen:
RoHS konform:
ja
Spitzenserie:
142
Innendurchmesser Schaft:
3,5 mm
Außendurchmesser Schaft:
5,2 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
i-TOOL TRACE
passendes Handstück:
i-Tool Trace
ESD gerecht:
nein
Klingenbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze 1mm, lötstation ersa, lötstation, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 9,61*
1 Tag
74
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,61*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 7,53*
€ 10,78*
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 11,13*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 8,13*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.