Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372455 Herst.-Nr.: MPM-30-12 EAN/GTIN: 4711287426600 |
| |
|
| | |
| Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=MPM-30-12, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=39 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=24 mm, Länge=69.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=6325800 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=CB CE cRUus EAC ANSI/AAMI ES60601-1 IEC/EN/ES 60601-1 UKCA, Serien=MPM-30 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 86 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 86 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504406090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,35* | € 20,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,77* | € 21,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,45* | € 21,87* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,49* | € 22,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,99* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|