Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller PoE-Switch, Unmanaged, 100Mbps, 90W, RJ45-Anschlüsse 5, PoE-Ports 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372663
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-725
EAN/GTIN:
     837324004564
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Industrieller PoE-Switch, Typ=SW-725, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=57 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=44 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=29 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=99 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, PoE-Leistungsbudget=90 W, PoE-Ports=4, RJ45-Anschlüsse=5, Stromverbrauch=70 mA, Tiefe=108 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Produktart=Schalter, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Serie=SW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
49 mm
Nettogewicht:
331430 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
430 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Industrieller PoE-Switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,12*
€ 208,42*
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 215,45*
€ 6,90*
ab € 196,04*
€ 220,28*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 202,04*
€ 225,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 276,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-625
ab € 191,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.