Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES SW-725 POE+-ETHERNET-SWITCH, RJ45 X 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3889088
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Produktpalette: -
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 5 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged PoE+ Fast Ethernet
  • Anschlüsse: RJ45 x 5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, SW-725, 3889088, 388-9088
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 178,56*
    € 210,26*
    Frei Haus
    ab € 173,16*
    € 210,28*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 183,23*
    € 224,72*
    € 6,90*
    ab € 196,05*
    € 227,42*
    Frei Haus
    ab € 241,89*
    € 285,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 224,72*
    € 267,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,90*
    € 260,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 201,41*
    € 239,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,60*
    € 238,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,23*
    € 218,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.