Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmessgerät, 0 ... 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372702
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 512-2
EAN/GTIN:
     4029547025723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Differenzdruckmessgerät, Typ=TESTO 512-2, Alternative (Alias)=0563 2512, Batterielebensdauer=120 h, Druckauflösung=1 hPa, Druckmessbereich max.=2 bar, Druckmessbereich min.=0 bar, Batterietyp=3x AA, Druckgenauigkeit=0.5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
694 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
694 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,57*
€ 401,24*
Frei Haus
ab € 366,41*
€ 401,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 366,41*
€ 401,48*
Frei Haus
ab € 356,80*
€ 403,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 407,08*
€ 441,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,82*
€ 525,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,35*
€ 497,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 407,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.