Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Kabelbinderhalter, Schwarz, Polyamid 6.6, Packung à 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 115
Artikel-Nr.:
115-30372844
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
HVTM-06-C0
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Kabelbinderhalter, Typ=HVTM-06-C0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=17.3 mm, Höhe=17.3 mm, Länge=20.6 mm, Öffnungsdurchmesser=6 mm, Befestigung des Halters=Schraube, Farbe Halter=Schwarz, Material Halter=Polyamid 6.6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
191 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
... >
Kabel & Drähte
>
Kabelbinder & Kabelhalter
>
Kabelbinderbefestigungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
befestigungssockel schraubbar
,
selbstklebende kabelschellen
,
panduit befestigungssockel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,253*
€ 0,407*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 102
2 Tage
2249
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,67*
Lager 1039
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 13,76*
Lager 139
2 Tage
290
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 20,02*
€ 40,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 40,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit Stainless steel cable tie, standard, 2" Kabelbinder Metall
Panduit
MLT2S-CP
ab € 0,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen