Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT HVTM-06-C0 CABLE TIE MOUNT, SCREW, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1471662
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HVTM-06-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 20.6 mm
  • Halterungsfarbe: Schwarz
  • Höhe: 10.4 mm
  • Produktpalette: Panduit HV
  • Breite: 17.3 mm
  • Befestigungstyp: Niet, Schraube
  • Montagelochdurchmesser: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, panduit befestigungssockel, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, HVTM-06-C0, 1471662, 147-1662
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,253*
    € 0,407*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,28*
    € 0,53*
    2 Tage
    2249
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,67*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 9,78*
    € 13,76*
    Lager 139
    290
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 20,02*
    € 40,19*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 40,19*
    € 47,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,60*
    € 39,98
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2002* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    MLT2S-CP
    ab € 0,548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.