Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler, ECO, PROFINET IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-377
EAN/GTIN:
     4050821687443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, ECO, Typ=750-377, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=50 mm, Höhe=97 mm, Länge=72 mm, Anschlussart=Käfigzugfederklemme, Art der Kommunikationsschnittstelle=PROFINET IO, Aufnahmeschaft=Feldbuskoppler, Geeignet für=WAGO-I/O-System, Material Zubehör=Polycarbonat Polyamid, Schutzart=IP20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
106 mm
Nettogewicht:
135 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
135 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, buskoppler wago, profibus buskoppler, Feldbuskoppler, ECO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,29*
€ 206,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,12*
€ 241,24*
€ 5,95*
ab € 226,70*
€ 244,81*
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 266,90*
Lager 115
Frei Haus
ab € 386,81*
€ 450,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,50*
€ 503,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,814*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,443*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 329,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 373,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 409,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.