Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 13.2 4IN8OUT Mehrkanaliges E/A-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373920
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Modul 13.2 4IN8OUT Mehrkanaliges E/A-Modul, Typ=M122, Breite=54 mm, Gewicht=53 g, Höhe=13 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=9 V, Inhalt=4IN8OUT I/O Module, 13x 2P Terminals, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Modul 13.2 4IN8OUT Mehrkanaliges E/A-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.