Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QMP6988 Barometrische Sensor-Druckeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373924
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U090-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
QMP6988 Barometrische Sensor-Druckeinheit, Typ=U090-B, Breite=24 mm, Gewicht=3 g, Höhe=8 mm, Länge=24 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Barometric Pressure Unit, 50mm Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Pressure Sensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Entwicklungskit, barometer, QMP6988 Barometrische Sensor-Druckeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.