Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E / A-Einheit mit integrierter LED-Taschenlampe mit Blitzlicht, und AW3641 Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373933
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Taschenlampe
E / A-Einheit mit integrierter LED-Taschenlampe mit Blitzlicht, und AW3641 Treiber , Typ=U152, Breite=24 mm, Gewicht=5 g, Höhe=8 mm, Länge=32 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=Built-In-Flash I/O Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=E/A-Erweiterungsmodul, Schnittstellen=GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
136 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe, E / A-Einheit mit integrierter LED-Taschenlampe mit Blitzlicht, und AW3641 Treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.