Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47pF, 25V, 0201, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374103
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=885012004010, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.3 mm, Höhe=0.3 mm, Kapazität=47 pF, Länge=0.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0201, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=WCAP-CSGP, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0132*
1 Tag
14950
10
€ 14,99*
ab € 0,00928*
€ 0,03643*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0514*
€ 0,1344*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.