Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 885012004010 KONDENSATOR, 47PF, 25V, MLCC, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4137865
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012004010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: WCAP-CSGP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 47 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 025v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, WURTH ELEKTRONIK, 885012004010, 4137865, 413-7865
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0132*
    Lager 139
    14950
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00928*
    € 0,03643*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0514*
    € 0,1344*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03643*
    € 0,04335
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02567*
    € 0,03055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01876*
    € 0,02232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01848*
    € 0,02199
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01611*
    € 0,01917
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01478*
    € 0,01759
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,01356*
    € 0,01614
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01302*
    € 0,01549
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01237*
    € 0,01472
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,01211*
    € 0,01441
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,01185*
    € 0,0141
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00928*
    € 0,01104
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3643* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.