| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30374407 Herst.-Nr.: 1013-838 EAN/GTIN: 5036175242643 |
| | |
|
| | |
| Adapter, 3x Bananenbuchse - DE Typ F (CEE 7/4) Stecker, CAT III 300 V, Typ=1013-838, Gesamtlänge=69 mm, Aufnahmeschaft=Adapter, Geeignet für=XTL30 XTL50, Stecker/Buchse=Stecker/Buchse |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Adapter, Bananenbuchsen, Laborbuchse, Telefonbuchsen, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, Adapter, 3x Bananenbuchse - DE Typ F (CEE 7/4) Stecker, CAT III 300 V |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,54* | € 32,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,13* | € 32,75* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,55* | € 34,48* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,52* | € 35,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,69* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|