Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FeatherWing Sensor Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374681
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2501000201291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
FeatherWing Sensor Entwicklungsboard, Typ=2501000201291, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, FeatherWing Sensor Entwicklungsboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,13*
€ 63,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 79,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.