Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer 303x420x400mm Blau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30375095
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00527
EAN/GTIN:
     653415231035
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer, Typ=RND 550-00527, Breite=400 mm, Gewicht=3.63 kg, Höhe=420 mm, Tiefe=303 mm, Beuteltyp=Case, Farbe=Blau/weiss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
400 mm
Nettogewicht:
3630 g
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
3630 g
Breite:
303 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.