Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proteus-E Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30376203
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2612019024001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Proteus-E Evaluationboard, Typ=2612019024001, Frequenz=2.4 GHz, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Evaluationboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Proteus-E Evaluationboard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,64*
€ 32,67*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,80*
€ 34,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 46,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.