| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30380024 Herst.-Nr.: AV00010 EAN/GTIN: 5013969248128 |
| | |
|
| | |
| Zusammenklappbarer Hocker, Typ=AV00010, Gewicht=900 g, Höhe gesamt=60 mm, Plattformhöhe=460 mm, Stufen=1, Farbe=Schwarz / Orange, Material=Polypropylen (PP) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 75 mm | Nettogewicht: | 1109 g | Tiefe: | 270 mm | Bruttogewicht: | 1109 g | Breite: | 270 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9401310000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,24* | € 27,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,28* | € 27,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,30* | € 30,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 21,10* | € 31,07* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,55* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|