| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L1060 Herst.-Nr.: AV00010 EAN/GTIN: 5013969248128 |
| | |
|
| | |
| Zusammenklappbarer Hocker, AV00010 Dieser zusammenklappbare Hocker kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Polypropylen-Material ist wasserbeständig und abwischbar, so dass er für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Features * Rutschfester Sockel * Leichtgewicht * Robust - trägt bis zu 200KG/31 stone/440lbs dank der Fischschuppenstruktur, die die mechanische Stärke, Stabilität und Sicherheit erhöht * Höhenverstellbar - Höhenbereich von 6 bis 46 cm mit einer einfachen Bewegung. 12 Positionen können gewählt werden, um Ihr Nutzungsszenario zu erfüllen und Ihren Komfort zu maximieren * Einfach zu transportieren - komplett mit Handschlaufe und Schultergurt für den einfachen Transport in einem kompakten, tragbaren Format (25x6cm im zusammengeklappten Zustand) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zusammenklappbarer Hocker | Breite: | 70 mm | ESD-Schutz: | Nein | Länge: | 270 mm | Material: | Polypropylen | Tiefe: | 267 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.2 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,24* | € 27,95* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,28* | € 27,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,30* | € 30,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 21,10* | € 31,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,55* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|