Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 60°, Buchsenmontage, 50x50x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380240
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17403_YASMEEN-50-WW-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Linsenbaugruppe, Typ=CP17403_YASMEEN-50-WW-C, Anzahl der Linsen=1, Breite=50 mm, Durchmesser=50 mm, Höhe=28 mm, Länge=50 mm, Strahlenwinkel=60 °, Lichtstrahl=Breit, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Buchsenmontage, Serie=YASMEEN-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
33 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,81*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.