Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 15°, Buchsenmontage, 70x70x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380241
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP17408_YASMEEN-70-S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led-optik 15°
led linsen
Linsenbaugruppe, Typ=CP17408_YASMEEN-70-S-C, Anzahl der Linsen=1, Breite=70 mm, Durchmesser=70 mm, Höhe=40 mm, Länge=70 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Buchsenmontage, Serie=YASMEEN-70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
79,700 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
79,7 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,12*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 10,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.