Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 60°, Clip-Montage, 10x10x7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380282
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP18206_LISA3-WWW-CLIP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Linsenbaugruppe, Typ=FP18206_LISA3-WWW-CLIP16, Anzahl der Linsen=1, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=7 mm, Länge=10 mm, Strahlenwinkel=60 °, Lichtstrahl=Breit, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Clip-Montage, Serie=LISA3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,470 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,47 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001900090
Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,94*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.