| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-30380396 Herst.-Nr.: RND 425-00202 EAN/GTIN: 653415297628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | L-Verschraubung, Typ=RND 425-00202, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Gesamtlänge=-999, Anschlussgrösse A=R1/4", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø 12 mm, Steckanschluss, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 46 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 46 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7412200000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, l-steckverbinder pneumatik ø12/16mm, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder winkel, L-Verschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |