Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Transceiver, Multi-Mode, 1,25 Gbps, LC, 550 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380542
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-SFP-0055
EAN/GTIN:
     4718359000553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Glasfaser-Transceiver, Multi-Mode, 1,25 Gbps, LC, 550 m, Typ=EX-SFP-0055, Kabellänge=-888, Aufnahmeschaft=Transceiver, Geeignet für=Exsys Ethernet Switches
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 18,72*
3
€ 6,95*
ab € 20,84*
€ 22,04*
1
€ 4,50*
ab € 20,86*
€ 22,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 21,91*
€ 24,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.