Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-SFP-0055 SFP Transceiver LC Multimode 550m, -40°C bis 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-SFP-0055 SFP Transceiver LC Multimode 550m, -40°C bis 85°C
EX-SFP-0055 SFP Transceiver LC Multimode 550m, -40°C bis 85°C
EX-SFP-0055 SFP Transceiver LC Multimode 550m, -40°C bis 85°C
EX-SFP-0055 SFP Transceiver LC Multimode 550m, -40°C bis 85°C
EX-SFP-0055 SFP Transceiver LC Multimode 550m, -40°C bis 85°C
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3477
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-SFP-0055
EAN/GTIN:
     4718359000553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hochleistungsfähiges, kostengünstiges Modul

Der EX-SFP-0055 SFP-Transceiver ist ein hochleistungsfähiges, kostengünstiges Modul mit einer Datenrate von 1.25 Gbps und einer Übertragungsdistanz von bis zu 550 m mit Multimode Faser.

Der Transceiver besteht aus drei Teilen: einem VCSEL-Lasersender, einer PIN-Photodiode, die mit einem Transimpedanz-Vorverstärker (TIA) integriert ist, und einer MCU-Steuereinheit.
Alle Module erfüllen die Anforderungen der Lasersicherheitsklasse I. Die Transceiver sind mit SFP Multi-Source Agreement (MSA) und SFF-8472 kompatibel.

  • Datenrate von 1.25 Gbps
  • 850nm VCSEL-Laser und PIN-Photodetektor
  • Konform mit SFP MSA und SFF-8472 mit Duplex-LC-Buchse
  • Digitale diagnostische Überwachung, interne oder externe Kalibrierung
  • 550m Übertragung mit 50/125μm Multimode Faser
  • 330m Übertragung mit 62,5/125μm Multimode Faser
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
EX-SFP-0055
Höhe:
10.5 mm
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
57 mm
Gewicht:
17 g
Verpackungshöhe:
11 mm
Verpackungsbreite:
14 mm
Verpackungstiefe:
57 mm
Paketgewicht:
0.017 kg
Bruttogewicht:
0,017
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, glasfaser-patchkabel lc, fibre channel transceiver, Switch, DEM-311GT, Ethernet, GBIC, Komponente, GBICModul, D-LINK, Switch Modul, LWL Modul, EthernetModul, Einschubmodul, Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 19,13*
€ 4,50*
ab € 20,89*
€ 22,53*
€ 5,95*
ab € 21,90*
€ 25,35*
€ 3,50*
ab € 36,90*
€ 39,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.