Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Grün 528nm 1.2A 3.05V 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30380603
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-SG01-SITG-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED, Typ=ILH-SG01-SITG-SC221-WIR200., Blickwinkel=110 °, Durchlassspannung (Vf)=3.05 V, Durchlassstrom (If)=1.2 A, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=528 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=1212, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=-888, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 3 mm, Serien=OSLON PowerStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5,300 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
5,3 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led array grün, led modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,38*
€ 7,36*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 4,78*
€ 8,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 9,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
IZC070-004F-4065C-SAL
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.