Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse S-8100 80x57x125mm Aluminium, Druckguss Grau IP66 / IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381054
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936040093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Metallgehäuse, Typ=936040093, Aussenmass Breite=57 mm, Aussenmass Höhe=125 mm, Außenlänge=80 mm, Gewicht=444 g, Innenlänge=72 mm, Innenmass Breite=51 mm, Innenmass Höhe=116 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Gehäusetyp=Mehrzweck, IP-Schutzart=IP66 IP69, Konformität mit Normen=EN 62208, Serie=S-8100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
49 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Metallgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 32,11*
1
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 36,04*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 36,06*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 36,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.